{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 24 V | |
| Serie | ONE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Execuție | Unitate de întreținere din 3 bucăți | |
| Lungimea totală | 165,5 mm | |
| Lăţimea totală | 144 mm | |
| Înălţimea totală | 35 mm | |
| Valoare debit | 4.000 l/min | |
| Presiune de lucru de | 0,5 bar | |
| Presiune de lucru până la | 8 bar | |
| Presiune maximă de funcționare | 10 bar | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 50 °C | |
| Tip conectare | Filet interior | |
| Filet interior | 1/2 inch | |
| Este compus din | Regulator de presiune; filtru; Manometru | |
| Presiune de lucru de | 0,5 bar | |
| Presiune de lucru până la | 8 bar | |
| Tip produs | Unitate de întreţinere |
| Cod articol | 101127 | |
| EAN / GTIN | 4047322284837 | |
| Număr producător | 101127 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |