Disc de degroșare ONE 125x6x22,23 mm A30Q oțel/inox

Cod articol.: 34689647
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie ONE
Denumirea producătorului A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe
Ambalaj neambalate individual
Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 125 mm
Lățime disc T 6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Procedeu de şlefuire Degroşare
Specificaţie A 30 Q- BFO
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34689647
EAN / GTIN 9009013080017
Număr producător 34689647
L-Număr L50140 104668
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • ONE

Descriere:

  • Disc de degroșare eficient pentru șlefuirea suprafețelor și muchiilor pe oțel și oțel inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: A 30 Q- BFO
  • Dimensiune: L x l x H = 125 x 6 x 22,23

Avantaj:

  • Lucru rapid și confortabil, fără eforturi mari
  • Calitatea familiară Tyrolit la un preț entry-level
  • Perfect pentru pasionații de bricolaj, dar potrivit și pentru profesioniști

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și muchiilor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil

Din aceeași serie "ONE" Vedeţi-le pe toate