Disc cu lamele Tyrolit ONE cotit 125x22,23 mm ZA40 oțel/inox

Cod articol.: 34689698
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie ONE
Denumirea producătorului Tyrolit ONE Fächerscheibe
Formular de descriere Formă conică
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 34689698
EAN / GTIN 9009013079882
Număr producător 34689698
L-Număr L50140 104950
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • ONE

Descriere:

  • Disc cu lamele de precizie pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA 40 Q- B
  • Dimensiune: D x H = 125 x 22,23

Avantaj:

  • Calitatea familiară Tyrolit la un preț entry-level
  • Distribuție echilibrată a ventilatoarelor pentru durată lungă de viață
  • Perfect pentru pasionații de bricolaj, dar potrivit și pentru profesioniști

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea rapidă și precisă a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil

Din aceeași serie "ONE" Vedeţi-le pe toate