Disc lamelar ONE drept 125x22,23 mm ZA40 oțel/inox

Cod articol.: 34689823
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă Dreaptă
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Denumirea producătorului Tyrolit ONE Fächerscheibe
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 34689823
EAN / GTIN 9009013079967
Număr producător 34689823
L-Număr L50140 105068
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • ONE

Descriere:

  • Disc cu lamele de precizie pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA 40 Q- B
  • Dimensiune: D x H = 125 x 22,23

Avantaj:

  • Calitatea familiară Tyrolit la un preț entry-level
  • Distribuție echilibrată a ventilatoarelor pentru durată lungă de viață
  • Perfect pentru pasionații de bricolaj, dar potrivit și pentru profesioniști

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea rapidă și precisă a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil