Disc de debitare ONE curbat 125x2,5x22,23 mm A60 oțel/inox

Cod articol.: 34689620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică recomandată max. 80 m/s
Viteză periferică max. 80.000 m/s
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Denumirea producătorului Tyrolit ONE Trennscheibe
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34689620
EAN / GTIN 9009013079660
Număr producător 34689620
L-Număr L50140 105042
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • ONE

Descriere:

  • disc de debitare universal pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: A 30 Q- BFO
  • Dimensiune: L x l x H = 125 x 2,5 x 22,23

Avantaj:

  • Calitatea familiară Tyrolit la un preț entry-level
  • Raport preț-performanță de neegalat
  • Perfect pentru pasionații de bricolaj, dar potrivit și pentru profesioniști

Aplicaţie:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și formare redusă de bavuri
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată de viață lungă și stabilitate

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide