{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Tyrolit ONE Trennscheibe | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Dreaptă | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică recomandată max. | 80 m/s | |
| Viteză periferică max. | 80.000 m/s | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 34689599 | |
| EAN / GTIN | 9009013079509 | |
| Număr producător | 34689599 | |
| L-Număr | L50140 104966 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |