Disc de degroșare ONE 100x6x16 mm A30Q oțel/inox

Cod articol.: 34689662
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 100 mm
Lățime disc T 6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Viteză periferică max. 80 m/s
Denumirea producătorului A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe
Ambalaj neambalate individual
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Procedeu de şlefuire Degroşare
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34689662
EAN / GTIN 9009013080055
Număr producător 34689662
L-Număr L50140 104738
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • ONE

Descriere:

  • Disc de degroșare eficient pentru șlefuirea suprafețelor și muchiilor pe oțel și oțel inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: A 30 Q- BFO
  • Dimensiune: L x l x H = 100 x 6 x 16

Avantaj:

  • Lucru rapid și confortabil, fără eforturi mari
  • Calitatea familiară Tyrolit la un preț entry-level
  • Perfect pentru pasionații de bricolaj, dar potrivit și pentru profesioniști

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și muchiilor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil