Unitate de întreținere „ONE” fără presostat, G 1/2

Cod articol.: 101124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Serie ONE
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Execuție Unitate de întreținere din 3 bucăți
Lungimea totală 165,5 mm
Lăţimea totală 144 mm
Înălţimea totală 35 mm
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 8 bar
Presiune maximă de funcționare 10 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/2 inch
Este compus din Regulator de presiune; filtru; Manometru
Valoare debit 4.000 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 8 bar
Tip produs Unitate de întreţinere

Identificare și clasificare

Cod articol 101124
EAN / GTIN 4047322284806
Număr producător 101124
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de întreținere „ONE” fără presostat, G 1/2, presiune de intrare max. 10 bar, interval de reglare 0, 5 - 8 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C. Unitate multifuncțională de întreținere cu 6 sau 7 funcții într-un singur aparat: Supapă cu 3/2 căi (acționată manual), filtru cu supapă de evacuare automată, puncte de preluare a aerului, regulator de presiune, manometru, supapă de pornire lentă, opțional: Presostat Combinația dintre valorile excepționale ale debitului și multitudinea de funcții integrate în această construcție compactă și economisitoare de spațiu este de neegalat! Pornirea ușoară independentă de sarcină și cartușul filtrant care poate fi înlocuit fără probleme sub presiune sunt alte caracteristici speciale ale acestei unități excepționale.

Caracteristică:

  • A: 165,5 mm
  • B: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Serie: ONE
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: G1/2
  • Tip de protecţie: IP 65
  • Debit: 4000 l/min
  • Finerete filtru: 20 µm
  • Tensiune de funcţionare: 24 V CC (pentru supape și presostat)
  • Domeniu de reglare max.: 8 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 10 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6,3 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C