Disc de tăiere Tyrolit CERABOND X cu manivelă 178x3x22.23 mm CA30 fontă

Cod articol.: 34605362
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie CERABOND X
Denumirea producătorului CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere fără coadă
Diametru 178 mm
Lățime disc T 3 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Procedeu de şlefuire Degroşare
Specificaţie CA30
Recomandat pentru material Fontă
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34605362
EAN / GTIN 9003173136881
Număr producător 34605362
L-Număr L50140 103912
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Din aceeași serie "CERABOND X" Vedeţi-le pe toate