Řezací kotouč Tyrolit CERABOND X offset 178x3x22,23 mm CA30 litina

Artiklové číslo: 34605362
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 Pieces
  • K objednání po násobcích: 25 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada CERABOND X
Označení výrobce CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Obsah 1 ks
Popis – formulář není dostupný žádný klín
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 3 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Proces broušení Hrubování
Specifikace CA30
Vhodné pro materiál Litina
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34605362
EAN / GTIN 9003173136881
Číslo výrobce 34605362
L-číslo L50140 103912
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Ze stejné série "CERABOND X" Zobrazit všechny