{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Dreaptă | |
| Diametru | 300 mm | |
| Lățime disc T | 3,5 mm | |
| Maşină acţionată | Altele | |
| Diametrul găurii H | 20 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 24 mesh | |
| Recomandat pentru material | oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuire vizibilă | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 34617164 | |
| EAN / GTIN | 9003173142837 | |
| Număr producător | 34617164 | |
| L-Număr | L50140 103914 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |