{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CERABOND X | |
| Herstellerbezeichnung | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | kein Keil vorhanden | |
| Durchmesser | 178 mm | |
| Breite Scheibe T | 3 mm | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Schleifverfahren | Schruppen | |
| Spezifikation | CA30 | |
| geeignet für Material | Guss | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Norm | EN 12413 |
| Artikelnummer | 34605362 | |
| EAN / GTIN | 9003173136881 | |
| Herstellernummer | 34605362 | |
| L-Nummer | L50140 103912 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |