{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | CERABOND X | |
| Denumirea producătorului | CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder | |
| Material abraziv lățime | 150 mm | |
| Material abraziv lungime | 2.000 mm | |
| Maşină acţionată | Maşini cu bandă | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Specificaţie | CA-P94 PE Y JTS | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Caracteristici | Acoperire de răcire |
| Cod articol | 34572532 | |
| EAN / GTIN | 9003173138427 | |
| Număr producător | 34572532 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |