Bandă abrazivă CERABOND 75x2000 CA24 P94 JTS PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol.: 34572498
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv lățime 75 mm
Material abraziv lungime 2.000 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Ţesătură
Denumirea producătorului CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Tip produs Bandă de şlefuit
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 34572498
EAN / GTIN 9003173138359
Număr producător 34572498
L-Număr L50140 3004
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Noile benzi PREMIUM CERABOND X cu granulație ceramică auto ascuțitoare oferă o îndepărtare maximă a materialului în cel mai scurt timp posibil pe oțel și oțel inoxidabil. Efectul de autoascuțire vă oferă rezultate de suprafață constant bune pe întreaga durată de viață a sculei. În același timp, natura benzii abrazive reduce volumul de lucru pentru utilizator, deoarece este necesară mai puțină presiune. Un strat suplimentar de răcire reduce dezvoltarea căldurii în timpul șlefuirii și asigură o șlefuire rece. Cu CERABOND X sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă textilă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : CA-P94 PE Y JTS CA24
  • Dimensiuni (L x C): 75 x 2000 mm
  • Concentrație: 75 mm
  • Alezaj: 2000 mm
  • Granulația: 24
  • Unealtă pentru: Șlefuitor cu bandă staționar

Avantaj:

  • Îndepărtare maximă a materialului datorită utilizării de granule ceramice
  • Granule care se ascut singure pentru rezultate de suprafață constant bune, cu un volum redus de muncă pentru utilizator
  • Strat de răcire pentru o șlefuire foarte rece

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului normal și dur și a oțelului inoxidabil cu șlefuitoare cu bandă

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Șlefuitor cu bandă staționar

Recomandare:

  • Granulație 24/36/40 pentru o rată maximă de îndepărtare
  • Granulație 60/80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Notă:

  • Pentru prelucrarea oțelului normal și dur și a oțelului inoxidabil cu șlefuitoare cu bandă