Disc de debitare cotitCERABOND X 178x3,5x22,23 mm CA30 fontă

Cod articol.: 34605364
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Cuprins 1 buc.
Formă fără coadă
Diametru 178 mm
Lățime disc T 3,5 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Procedeu de şlefuire Degroşare
Recomandat pentru material Fontă
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34605364
EAN / GTIN 9003173136898
Număr producător 34605364
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Binecunoscuta roată de debitat CERABOND X de la Tyrolit a fost acum special adaptată și optimizată pentru debitarea unei game largi de materiale turnate, cum ar fi fonta cu grafit sferoidal sau fonta cu fulgi de grafit.
  • Noul sistem de aderență previne eficient ruperea prematură a granulelor, permițându-vă să obțineți o durată de viață incredibilă pe materialele turnate cu discurile de debitat CERABOND X.
  • Utilizarea granulelor abrazive ceramice de înaltă calitate garantează o agresivitate maximă pe întreaga durată de viață.
  • Capacitatea ridicată de tăiere a discurilor de tăiere permite utilizatorului să lucreze foarte confortabil, cu puțin efort, ceea ce face ca lucrul cu fonta să fie mult mai ușor.
  • Suprafețele de tăiere deosebit de curate și strălucitoare reduc timpii de reprelucrare și de lucru și, prin urmare, susțin cele mai economice procese de lucru.

Avantaj:

  • Durată de viață și stabilitate excelente
  • Cele mai scurte timpi de tăiere și lucru confortabil cu efort minim
  • Suprafețele de tăiere curate și strălucitoare reduc timpii de reprelucrare și de lucru
  • Agresivitate maximă pe întreaga durată de viață

Aplicaţie:

  • Cele mai bune rezultate atunci când sunt utilizate pe polizoare unghiulare puternice

Material:

  • pentru fontă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale turnate, cum ar fi fonta cu grafit lamelar și fonta cu grafit sferoidal
  • Pentru tăierea pieselor de prelucrat foarte dure, solicitante și cu secțiuni transversale mari