Tyrolit disque de tronçonnage CERABOND X bombé 178x3x22,23 mm CA30 fonte

Réf.: 34605362
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Série CERABOND X
Référence fabricant CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Sommaire 1 pc.
Description de la forme coin non disponible
Diamètre 178 mm
Largeur disque T 3 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif grain de céramique (CER)
Procédé de rectification ébauche
Spécification CA30
Pour matériau fonte
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 34605362
EAN / GTIN 9003173136881
Réf. fabricant 34605362
Article hors catalogue L50140 103912
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Téléchargements et documents

De la même série "CERABOND X" Afficher tout