{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | fără coadă | |
| Diametru | 230 mm | |
| Lățime disc T | 3,5 mm | |
| Disc purtător | fibră de sticlă | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Denumirea producătorului | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Procedeu de şlefuire | Degroşare | |
| Recomandat pentru material | Fontă | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 34605366 | |
| EAN / GTIN | 9003173136904 | |
| Număr producător | 34605366 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |