Bandă abrazivă CERABOND 75x2000 CA50 P94 JTS PREMIUM oțel/inox

Cod articol.: 34572500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie CERABOND X
Denumirea producătorului CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Material abraziv lățime 75 mm
Material abraziv lungime 2.000 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Ţesătură
Tip produs Bandă de şlefuit
Specificaţie CA-P94 PE Y JTS
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 34572500
EAN / GTIN 9003173138373
Număr producător 34572500
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Noile benzi PREMIUM CERABOND X cu granulație ceramică auto ascuțitoare oferă o îndepărtare maximă a materialului în cel mai scurt timp posibil pe oțel și oțel inoxidabil. Efectul de autoascuțire vă oferă rezultate de suprafață constant bune pe întreaga durată de viață a sculei. În același timp, natura benzii abrazive reduce volumul de lucru pentru utilizator, deoarece este necesară mai puțină presiune. Un strat suplimentar de răcire reduce dezvoltarea căldurii în timpul șlefuirii și asigură o șlefuire rece. Cu CERABOND X sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : CA-P94 PE Y JTS CA50
  • Dimensiune (l x C): 75 x 2000 mm
  • Grosime: 75 mm
  • Orificiu: 2000 mm
  • Dimensiunea boabelor: 50
  • Instrument pentru: Râșniță cu curea în picioare

Avantaj:

  • Cea mai mare îndepărtare posibilă a materialului datorită utilizării pietrișului ceramic
  • Granulație cu ascuțire automată pentru rezultate consistente ale suprafeței, cu un volum de lucru redus al utilizatorului
  • Strat de răcire pentru măcinare foarte rece

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului normal și dur și a oțelului inoxidabil cu sandere cu curea

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Șlefuitor cu bandă staționar

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 24/36/40 pentru cea mai mare rată de îndepărtare
  • Granulație 60/80/120 pentru finisarea perfectă a suprafeței

Notă:

  • Pentru prelucrarea oțelului normal și dur și a oțelului inoxidabil cu șlefuitoare cu bandă

Din aceeași serie "CERABOND X" Vedeţi-le pe toate