Freză din carbură 52KEL 12x30-6x75 mm ALU6 PREMIUM metale neferoase

Cod articol.: 768896
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 768896
EAN / GTIN 9003177688966
Număr producător 768896
L-Număr L50140 1917
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Frezele cu cap din carbură PREMIUM pentru polizoare drepte sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultatul este o unealtă de precizie de înaltă performanță în diferite modele care îndeplinește toate cerințele pentru rezultate optime. Forma agresivă a frezei are o crestătură deosebit de lungă și asigură o îndepărtare maximă a materialului atunci când se lucrează în zone greu accesibile. Datorită geometriei special dezvoltate a tăișurilor, această sculă reușește întotdeauna să mențină dezvoltarea căldurii la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Aceasta vă permite să obțineți cea mai bună durată de viață a sculei și o durată de viață maximă pe toate metalele neferoase.

Caracteristică:

  • Formă: 52KEL HM FREZĂ FORMĂ CONICĂ ROTUNDĂ
  • Compatibilitatea materialelor: Metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ALU6
  • Dimensiuni (D x D - S x L): 12 x 30 - 6 x 75 mm
  • Diametrul recipientului: 12 mm
  • Concentrație: 30 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Unealtă de precizie de înaltă performanță fabricată pe mașini de rectificat CNC moderne
  • Unealta realizează cea mai bună durată de viață a sculei și agresivitate maximă pe metale neferoase

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante pe metale neferoase precum aluminiu, bronz de aluminiu, aliaje de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel-argint și titan
  • Potrivit în special pentru lucrări de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali

Material:

  • Metale neferoase

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Pentru lucrări solicitante pe metale neferoase precum aluminiu, bronz de aluminiu, aliaje de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel-argint și titan
  • Potrivit în special pentru lucrări de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali