VLIES disc 115x22 S ULTRA-FINE PREMIUM uz universal

Cod articol.: 34529630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului SCM Scheiben; VLIES Scheibe
Formular de descriere Formă de disc
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22 mm
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Recomandat pentru material Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 34529630
EAN / GTIN 9003173188057
Număr producător 34529630
L-Număr L50140 103382
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile SCM PREMIUM sunt fabricate din materialul special dezvoltat ”Scrim Back”, care se caracterizează printr-o structură de liant cu granulație ridicată. Acest lucru garantează o durată lungă de viață și suprafețe finisate uniform. Discurile pot fi montate pe diferite tampoane suport. Produsul este disponibil în trei versiuni: 1. cu gaură centrală pre-perforată; 2. cu o gaură pentru prinderea cu ajutorul unui inel metalic; 3: Fără găuri pentru suporturi cu sistem de fixare aderentă. Materialul este disponibil în trei versiuni de oxid de aluminiu pentru diferite aplicații: grosier (maro), mediu (roșu) și foarte fin (albastru)

Caracteristică:

  • Formă: Disc VLIES
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, materiale compozite, metale neferoase, oțel, lemn
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : SCM S ULTRA FIN
  • Dimensiuni (D x H): 115 x 22 mm
  • Diametrul recipientului: 115 mm
  • Alezaj: 22 mm
  • Granulația: 70
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rezultate uniforme ale suprafeței
  • Durată de viață remarcabilă
  • Acțiune de șlefuire rapidă și agresivă
  • Înlocuire rapidă a discului

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității suprafeței, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură și debavurarea marginilor
  • Mașini pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, industria auto și construcții feroviare, șantiere navale, industria aeronautică, elice și motoare cu reacție, construcții de schele din oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Utilizare pe polizoare unghiulare reglabile
  • Granulație grosieră pentru curățare, derapare și îndepărtarea acoperirilor
  • Granulație ”MEDIUM” pentru curățare ușoară și debavurare
  • Granulație ”VERY FINE” / ″ULTRA FINE″ pentru finisarea finală

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate