E90SO D.75-06-MMT12-04-C Freze de capăt cu racord MULTI-MASTER Plăcuţe de transport pentru aplicații de umăr și alimentare rapidă

Cod articol: 3350640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3350640
EAN / GTIN 7291075396911
Număr producător 3350640
L-Număr L23980 1918

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu racord MULTI-MASTER Plăcuţe de transport pentru aplicații de umăr și alimentare rapidă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.73″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.138″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.63″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 0.98″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate