MM S-A-L110-C10-T06-C Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol.: 3102989
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3102989
EAN / GTIN 7291075147810
Număr producător 3102989
L-Număr L24070 18

Descriere

Descriere:

Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 57.9 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 60 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 34530 Rev/min