E90SO D.75-06-MMT12-04-C Schachtfrezen met MULTI-MASTER-aansluiting die wisselplaatjes dragen voor schulpen en boren

Artikelnummer: 3350640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350640
EAN/GTIN 7291075396911
Nummer fabrikant 3350640
L-nummer L23980 1918

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 0,73″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 6, Depth of Cut maximum (APMX) 0,138″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,73″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T12
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijdiameter (
  • ): Maximaal aantal snijpunten in
  • ): 0,138″
  • Drive Size (DRVS): 0,63″
  • Flute Count (NOF): 6
  • functionele lengte (LF): 0,98″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • helling maximum (RMPX): 1 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles