MM TS-A-L080-C10-T06 Tijă cilindrică pentru Freză interschimbabilă

Cod articol.: 3103200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103200
EAN / GTIN 7291075276961
Număr producător 3103200
L-Număr L24070 13

Descriere

Descriere:

Tijă cilindrică pentru Freză interschimbabilă

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.6 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 47400 Rev/min