E90SO D.75-06-MMT12-04-C Cabezas de Fresado MULTI-MASTER con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones de Escuadrado y de Alto Avance

Número de artículo: 3350640
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3350640
EAN / GTIN 7291075396911
Número del fabricante 3350640
Número L L23980 1918

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.73″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.73″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.63″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud funcional (LF): 0.98″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos