MM S-A-L100-C16-T10 Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3102891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 3102891
EAN / GTIN 7291075147742
Număr producător 3102891
L-Număr L24070 150

Descriere

Descriere:

Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15.3 mm
  • Lungimea corpului (LB): 17.1 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 20 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 39000 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate