MM S-A-L065-W16-T06 Freze interschimbabile pentru reglarea lungimii

Cod articol.: 3102892
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3102892
EAN / GTIN 7291075252965
Număr producător 3102892
L-Număr L24070 149

Descriere

Descriere:

Freze interschimbabile pentru reglarea lungimii

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.6 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime funcţională (LF): 41 mm
  • Lungime totală (OAL): 65 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 60000 Rev/min