• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D.75-06-MMT12-04-C Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Verbindung, mit Wendeplatten für Schulter- und Schnellvorschubanwendungen

Artikel-Nr.: 3350640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3350640
EAN / GTIN 7291075396911
Herstellernummer 3350640
L-Nummer L23980 1918

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.73″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.73″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.63″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Funktionslänge (LF): 0.98″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen