E90SO D.75-06-MMT12-04-C Stopkové frézy s připojením MULTI-MASTER nesoucí břitové destičky pro ramenové frézování a rychloposuvy

Č. pol.: 3350640
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3350640
EAN/GTIN 7291075396911
Číslo výrobcu 3350640
Číslo L L23980 1918

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,73″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 6, hloubka řezu maximum (APMX) 0,138″, Počet flétny (NOF) 6, Celková délka (OAL) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.73″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Funkcní délka (LF): 0.98″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky