DCNT 080-025-12.7-3/8UNC Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Folosit pentru găuri de pre-filetare.

Cod articol.: 3203898
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3203898
EAN / GTIN 7291075379907
Număr producător 3203898
L-Număr L24040 933

Descriere

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.315″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0 ,Gesamtlänge (OAL) 1.961″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.315″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.59″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.331″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.315″
  • Nenndurchmesser: 0.315″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.669″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 8.0
  • Gesamtlänge (OAL): 1.961″
  • Point Length (PL): 0.047″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Step Diameter Length (SDL): 1″

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript