DCT 102-030-14B-M12 Mașină de găurit pentru găuri de caroiaj filetate

Cod articol.: 3201005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3201005
EAN / GTIN 7291075166958
Număr producător 3201005
L-Număr L24040 706

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit pentru găuri de caroiaj filetate

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 14 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10.2 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 10 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 10.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 102
  • Lungime totală (OAL): 98.86 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.86 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 53.9 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 39.8 mm