DCNT099-027-12.7-7/16UNF Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Cod articol.: 3203901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3203901
EAN / GTIN 7291075379938
Număr producător 3203901
L-Număr L24040 183

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.39″
  • Diametrul de aşchiere 2 (DC_2): 0.65″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.39″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.374″
  • Echivalent zecimal: 0.39″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.709″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 9.0
  • Lungime totală (OAL): 2.066″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.06″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.77″
  • Lungimea treptăiş(SDL): 1.06″