DCT 085-026-14B-M10 Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Cod articol.: 3201004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3201004
EAN / GTIN 7291075166941
Număr producător 3201004
L-Număr L24040 704

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 14 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8.3 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 085
  • Lungime totală (OAL): 93.05 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 48 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 36.6 mm