DCNT094-027-12.7-7/16UNC Corp de găurire cu capete interschimbabile, Plăcuţe de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Cod articol.: 3203900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3203900
EAN / GTIN 7291075379921
Număr producător 3203900
L-Număr L24040 180

Descriere

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,37″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 9,0, Celková délka (OAL) 2,07″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.37″
  • Prumer rezu 2 (DC_2): 0.63″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.37″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.354″
  • Desetinný ekvivalent: 0.37″
  • Prumer príruby (DF): 0.709″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 9.0
  • Celková délka (OAL): 2.07″
  • Délka špicky britu(PL): 0.056″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Délka špicky (SDL): 1.06″