DCT 210-048-25B-M24 Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Cod articol.: 3201009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3201009
EAN / GTIN 7291075166996
Număr producător 3201009
L-Număr L24040 714

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25.5 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 21.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 21 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 210
  • Lungime totală (OAL): 128.82 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.82 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 72.8 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 60.3 mm