DCT 175-042-20B-M20 Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Cod articol.: 3201008
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3201008
EAN / GTIN 7291075166989
Număr producător 3201008
L-Număr L24040 553

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, Plăcuță de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 21 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 17.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 17.3 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 175
  • Lungime totală (OAL): 116.18 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.18 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 66.2 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 53 mm