Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER tip HiRunER, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11M

Cod articol.: 300643 11M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie HiRunER
Denumirea producătorului HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG04001795; SZD01100295
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 11M
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lungimea tijei LS 68,4 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 7 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 11
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 16 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Amortizarea vibraţiilor nu
Filet G; M M16
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 168,4 mm
Standard DIN 6499; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300643 11M
EAN / GTIN 4062406241483
Număr producător 300643 11M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.

Avantaj:

  • Concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
  • Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie mandrina ER standard).
  • Efect de diminuare a vibraţiilor datorită piuliţei de strângere din 2 piese (Ref. 11M şi 1 buc. 16M).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − forma A şi B.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Șurub de tragere (AB) cod 308600308806, AB-cheie de strângere șurub de tragere cod 308820308835, cheie de strângere ER cod 309757, 309758 (pentru 11M și 16M); bucșă elastică ER marca Fahrion cod 308901309434. Bucșe elastice ER cod 308901 - 309432, cheia tip cârlig cu cep cod 628400, resp. cheia dinamometrică cod 309749 sau 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bucşele elastice ER marca Fahrion HP-2μm.

Mandrine de precizie pentru bucşe elastice se va folosi întotdeauna în combinaţie cu piuliţa de strângere de precizie Cod 309617.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "HiRunER" Vedeţi-le pe toate