{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005x02; SZD0160021x5 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8° | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HiRunER | |
| Denumirea producătorului | HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 0,5 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 16 | |
| Lungime activă A | 70 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 34 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 135,4 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | ADB | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302843 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197771582 | |
| Număr producător | 302843 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |