Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucşă elastică, Pentru ER: 20

Cod articol.: 309617 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 20
Diametrul exterior D 38 mm
Înălţimea totală h 22,6 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Dimensiunea filetului d M28×1
Pasul filetului P 1 mm
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Moment maxim de strângere 80 Nm
Standard DIN 6499D

Identificare și clasificare

Cod articol 309617 20
EAN / GTIN 4062406545048
Număr producător 309617 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Suprafaţă cu strat anti-alunecare, sprijinită pe rulmenţi. Coeficient de frecare mai mic, forţe de strângere mai mari.

Adaptat pentru:

HiRunER Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER Cod 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accesorii opţionale:

Cheie cu gheară Cod 628400 sau cheie dinamometrică Cod 309749 sau Cod 628520.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!