FGHR 2525-6A Suport extern pentru strunjire, canelare

Cod articol.: 2801274
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie FIX-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime b2 25 mm
Înălţime h1 25 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2801274
EAN / GTIN 7291075160048
Număr producător 2801274
L-Număr L23920 2689

Descriere

Descriere:

Suport extern pentru strunjire, canelare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23 mm
  • Lungimea capului (LH): 39 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm