FGHR 2525C-8A Suport extern pentru strunjire, canelare

Cod articol.: 2891540
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FIX-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 25 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 170 mm
Lăţime b2 25 mm
Înălţime h1 25 mm
Lăţime de canelare w 8 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2891540
EAN / GTIN 7291075160055
Număr producător 2891540
L-Număr L23920 992

Descriere

Descriere:

Suport extern pentru strunjire, canelare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm