FGHIUR 40C-15A-8 Prelucrarea internă a roților din aluminiu.

Cod articol.: 2801267
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie FIX-GRIP
Denumirea producătorului FGHIUR 40C-15A-8
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Lungime activă L1 80 mm
Adâncime de tăiere max. tmax 0 mm
Diametru de găurire min. D1 160 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 320 mm
Lăţime b2 21 mm
Lăţime de canelare w 8 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare Neutru

Identificare și clasificare

Cod articol 2801267
EAN / GTIN 7291075194494
Număr producător 2801267
L-Număr L23920 2660

Descriere

Descriere:

Prelucrarea internă a roților din aluminiu.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Lungimea capului (LH): 80 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 160 mm
  • Lungime totală (OAL): 320 mm