GAFG 80L-8 Adaptors for face machining, Dmin 80mm.

Artikelnummer: 2800567
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800567
EAN/GTIN 7291075054200
Nummer fabrikant 2800567
L-nummer L23920 2201

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 63,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 115 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 80 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Totale lengte (OAL) 63,5 mm
  • Schachthoogte (H) 42 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles