GAFG 80L-8 Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2800567
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Průměr zápichu min. D1 80 mm
Průměr zápichu max. D2 115 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 63,5 mm
Šířka b2 9 mm
Výška h1 42 mm
Šířka upichování w 8 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800567
EAN / GTIN 7291075054200
Číslo výrobce 2800567
L-číslo L23920 2201

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 23 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 115 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 80 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 23 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Celková délka (OAL) 63.5 mm
  • Výška dríku (H) 42 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny