GAFG 80L-8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2800567
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800567
EAN / GTIN 7291075054200
Gyártó száma 2800567
L-szám L23920 2201

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 23 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 115 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 80 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 23 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 63,5 mm
  • Szármagasság (H) 42 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése