Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D, pe dreapta, ⌀ DC: 8mm

Cod articol.: 268463 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 5 in 1
Lungimea totală L 80 mm
Lungime utilă L1 12 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL01202215
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 12 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului L1 11 mm
Lăţime funcţională L4 4 mm
Lungime de strângere 17 mm
Lungimea muchiei de tăiere 4 mm
Unghi de reglare κ 91 grad
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de înclinare 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral -5 grad
Denumire Inserție de tăiere WC0401027N
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,22 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0 mm
Greutate 60 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 268463 8
EAN / GTIN 4045197468475
Număr producător 268463 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).