• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire WCHX 090308, pentru scule „5 în 1” pentru strunjit şi găurit

Cod articol.: 268490 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,48 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    21,24 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 3 buc.
Denumire Inserție de tăiere WCHX 090308
Categorie HB7130
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Clasa de toleranţă H
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Lungime muchie așchietoare l 9 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,42 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 14,46 mm
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO WCHX 090308
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 65 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 200 m/min
Material tăiș, denumire producător HB7130
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Universal
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Greutate 7 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 268490 UNI
EAN / GTIN 4045197470867
Număr producător 268490 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 18.