Suport pentru plăcuţe amovibile pentru CC..09T3 ⌀ 105,75 – 119,1 mm (până la 132,1 mm cu adaptor)

Cod articol.: 237531
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
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
Tip produs Cap sculă
Formă piatră rotund
Denumire Inserție de tăiere CC..09T3
Lungime activă A 26,5 mm
Lungimea totală L 23,65 mm
Diametru min. alezaj D1 105,75 mm
Greutate 55 g
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire prin plăcuța de așchiere
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului GARANT WSP-Halter Aussen 105,75-119,1mm
Diametru piston axial max. 119,1 mm
Adâncime de tăiere/utilizare max. T 9,25 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Standard 4000-90-1

Identificare și clasificare

Cod articol 237531
EAN / GTIN 4045197583970
Număr producător 237531
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru 237512 ER40 şi HW63 precum şi seturile 237512 ER40 şi HW63.