{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Direcţie de utilizare | pe stânga | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCGT 060202L | |
| Categorie | CU3515 | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Material tăiș | HC | |
| Denumirea producătorului | Wendeschneidplatte CCGT 060202L | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe stânga | |
| Lungime muchie așchietoare l | 6,5 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 2,38 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,35 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 30 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 7 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 2 mm | |
| Cod ISO | CCGT 060202L | |
| Execuție spargere așchii | US | |
| Alimentare, min. fz | 0,05 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,2 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | CU3515 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Greutate | 1 g |
| Cod articol | 237695 CU3515 | |
| EAN / GTIN | 4045197816757 | |
| Număr producător | 237695 CU3515 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |