{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs |
Bară pentru strunjire interioară
|
|
| Formă piatră |
pătrată
|
|
| Denumire Inserție de tăiere |
CC.. 0602..
|
|
| Lungimea totală L |
115 mm
|
|
| Adâncime de strunjire interioară max. |
85 mm
|
|
| Diametru min. alezaj D1 |
29,75 mm
|
|
| Diametrul arborelui Ds |
16 mm
|
|
| Răcire interioară |
da
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
cu ieșirea lubrifiantului de răcire prin plăcuța de așchiere
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Diametrul arborelui DS |
16 mm
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Forma cozii |
rotund
|
|
| Amortizarea vibraţiilor |
nu
|
|
| Procedeu de prelucrare |
strunjire interioară și exterioară
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
| Cod articol | 237640 | |
| EAN / GTIN | 4045197581488 | |
| Număr producător | 237640 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |